Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8Z866108
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Z866108
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
17
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
17
Draadmaat
10
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z866108
EAN
4022835935094
UBB
500691370117
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93509