Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0V864164
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 9/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0V864164
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
10.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
10.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
12
Sleutelvierkant (mm)
8
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V864164
EAN
4022835935193
UBB
500691371511
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93519