Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9Z082501
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Z082501
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
105
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
105
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
10
Sleutelvierkant (mm)
11
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z082501
EAN
4022835935223
UBB
500691371933
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93522