text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 1/2

Artikelnummer 9W742263
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 13
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9W742263
EAN 4022835935186
UBB 500691371362
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.