Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6W879148
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W879148
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
BSPF
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
BSPF
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
19
Sleutelvierkant (mm)
11
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W879148
EAN
4022835965183
UBB
500691413362
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
96518