Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8E696231
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8E696231
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
BSPF
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
BSPF
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
17
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8E696231
EAN
4022835965305
UBB
500691413776
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
96530