text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 2


Artikelnummer 8Y150972
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 46
Type schroefdraad BSPF
Snijlengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 46
Type schroefdraad BSPF
Snijlengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 35
Draadmaat (inch) 2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y150972
EAN 4022835965701
UBB 500691414501
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 96570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.