Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0J148025
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0J148025
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
26
Type schroefdraad
BSPF
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
26
Type schroefdraad
BSPF
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
21
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0J148025
EAN
4022835965381
UBB
500691413933
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
96538