Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2Z849163
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Z849163
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSPF
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSPF
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
28
Sleutelvierkant (mm)
6
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z849163
EAN
4022835965060
UBB
500691412943
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
96506