text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/2


Artikelnummer 4T851518
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 38
Type schroefdraad BSPF
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 38
Type schroefdraad BSPF
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 29
Draadmaat (inch) 1 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4T851518
EAN 4022835965541
UBB 500691414352
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 96554
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.