text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M8X1,25


Artikelnummer 4D663263
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 4D663263
EAN 4022835905462
UBB 500691299928
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90546
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.