Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
8O947873
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M8X0,75
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
8O947873
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6.2
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6.2
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O947873
EAN
4022835905509
UBB
500691300320
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90550