text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M6X0,75


Artikelnummer 9N221123
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS-E

Artikelnummers

Artikelnummer 9N221123
EAN 4022835905400
UBB 500691299506
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.