Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7Q393171
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M5X0,8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Q393171
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q393171
EAN
4022835905301
UBB
500691299191
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90530