text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M4


Artikelnummer 7R695065
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal HSS-E
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7R695065
EAN 4022835909262
UBB 500691315922
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90926
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.