Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3E493115
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M3X0,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3E493115
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
46
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
46
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
3.2
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E493115
EAN
4022835905226
UBB
500691298516
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90522