Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5Q867490
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M30
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Q867490
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
48
Totale lengte (mm)
135
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
48
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
48
Totale lengte (mm)
135
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
48
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
17
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q867490
EAN
4022835915089
UBB
500691340912
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91508