Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1P235010
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M3,5X0,6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1P235010
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.6
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
3.2
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P235010
EAN
4022835905240
UBB
500691298771
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90524