text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M22X1,5


Artikelnummer 2L184451
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 115
Schachtdiameter (mm) 17
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 115
Schachtdiameter (mm) 17
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2L184451
EAN 4022835905929
UBB 500691304793
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90592
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.