text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M20X1,5


Artikelnummer 4J936823
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 105
Schachtdiameter (mm) 15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 37
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 105
Schachtdiameter (mm) 15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 37
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4J936823
EAN 4022835905868
UBB 500691304124
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90586
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.