text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M20X1,0


Artikelnummer 1E014913
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1E014913
EAN 4022835905882
UBB 500691304389
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90588
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.