Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8V239570
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M2,6X0,45
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8V239570
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9.5
Totale lengte (mm)
44
Schachtdiameter (mm)
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9.5
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9.5
Totale lengte (mm)
44
Schachtdiameter (mm)
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9.5
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
2.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V239570
EAN
4022835905202
UBB
500691298367
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90520