text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M18X1,5


Artikelnummer 4A686054
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 37
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 37
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4A686054
EAN 4022835905806
UBB 500691303548
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.