text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M16X2,0


Artikelnummer 2C361026
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 10
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 2C361026
EAN 4022835905721
UBB 500691302714
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90572
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.