text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M14X2,0

Op bestelling

Artikelnummer 7K139707
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 7K139707
EAN 4022835905660
UBB 500691301989
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90566
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.