text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6H449924
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M14X1,25
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6H449924
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
10.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
10.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H449924
EAN
4022835905691
UBB
500691302300
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90569