Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4K078359
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M14X1,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4K078359
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
10.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
10.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K078359
EAN
4022835905684
UBB
500691302144
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90568