text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,75


Artikelnummer 2D101993
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 82
Schachtdiameter (mm) 8.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 82
Schachtdiameter (mm) 8.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 6.5
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 2D101993
EAN 4022835905608
UBB 500691301153
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.