text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M10X1,5


Artikelnummer 8G425730
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 8G425730
EAN 4022835905547
UBB 500691300577
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90554
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.