Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1J345802
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A M8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1J345802
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1J345802
EAN
4022835805427
UBB
500691119902
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80542