text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A M5


Artikelnummer 6Q795968
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q795968
EAN 4022835805342
UBB 500691119589
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80534
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.