Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5D054556
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A M4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5D054556
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
3.15
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5D054556
EAN
4022835809302
UBB
500691124936
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80930