Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6J074476
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSG 27X3.0 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6J074476
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
135
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
135
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
3
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
16
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6J074476
EAN
4022835807766
UBB
500513505726
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
80776