Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4T194842
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSG 20X2.5 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4T194842
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
37
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
37
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
11.2
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T194842
EAN
4022835807667
UBB
500513505239
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
80766