text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 9/16X24 2.1/2


Artikelnummer 5K816651
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5K816651
EAN 4022835833260
UBB 500513445592
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83326
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.