text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 9/16X20 B


Artikelnummer 4P550633
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4P550633
EAN 4022835832263
UBB 500513441534
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83226
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.