text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 7/8X18 B


Artikelnummer 5K598138
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 118
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad UNS
Snijlengte (mm) 38
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 118
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad UNS
Snijlengte (mm) 38
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 12.5
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5K598138
EAN 4022835832096
UBB 500513446822
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83209
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.