text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 7/16X28 2.1/2


Artikelnummer 4R066990
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 28
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4R066990
EAN 4022835833246
UBB 500513445188
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83324
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.