text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 7/16X24 B


Artikelnummer 2D187880
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNS
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNS
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2D187880
EAN 4022835832058
UBB 500513446749
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.