Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4G660779
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 5/8X27 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4G660779
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
102
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
UNS
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
102
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
UNS
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
27
Sleutelvierkant (mm)
10
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G660779
EAN
4022835832072
UBB
500513446665
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83207