text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 5/8X24 2.1/2

Artikelnummer 4G981908
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Sleutelvierkant (mm) 10
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4G981908
EAN 4022835833277
UBB 500513444926
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83327
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.