Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3R620258
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 5/16X32 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3R620258
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
32
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3R620258
EAN
4022835833222
UBB
500513444769
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83322