text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 3/8X28 B


Artikelnummer 0J100293
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 24
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 24
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 28
Sleutelvierkant (mm) 8
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0J100293
EAN 4022835832232
UBB 500513440213
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83223
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.