text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 3/4X24 B


Artikelnummer 5I926875
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad UNS
Snijlengte (mm) 37
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad UNS
Snijlengte (mm) 37
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Sleutelvierkant (mm) 11.2
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5I926875
EAN 4022835832089
UBB 500513446418
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83208
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.