Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4C343178
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 3.3/4X8 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4C343178
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
89
Totale lengte (mm)
279
Schachtdiameter (mm)
56
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
89
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
89
Totale lengte (mm)
279
Schachtdiameter (mm)
56
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
89
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
8
Sleutelvierkant (mm)
45
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C343178
EAN
4022835831204
UBB
500513439991
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83120