text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 3.3/4X12 C 35° RSP


Artikelnummer 0A543498
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 89
Totale lengte (mm) 279
Schachtdiameter (mm) 56
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 89
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 89
Totale lengte (mm) 279
Schachtdiameter (mm) 56
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 89
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 45
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0A543498
EAN 4022835833130
UBB 500513439736
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83313
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.