Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2W330116
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 3.1/2X8 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W330116
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
86
Totale lengte (mm)
261
Schachtdiameter (mm)
50
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
86
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
86
Totale lengte (mm)
261
Schachtdiameter (mm)
50
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
86
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
8
Sleutelvierkant (mm)
40
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W330116
EAN
4022835831198
UBB
500513439165
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83119