Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
8R326252
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 3.1/2X12 B-AZ
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
8R326252
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
86
Totale lengte (mm)
261
Schachtdiameter (mm)
50
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
86
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
86
Totale lengte (mm)
261
Schachtdiameter (mm)
50
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
86
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
12
Sleutelvierkant (mm)
40
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R326252
EAN
4022835833123
UBB
500513438902
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83312