text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 2.IN.X18 B


Artikelnummer 6D981884
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 70
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 35.5
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 70
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 70
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 35.5
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 70
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 28
Draadmaat (inch) 2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6D981884
EAN 4022835833468
UBB 500513444272
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83346
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.