Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7F286999
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 2.3/4X8 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7F286999
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
79
Totale lengte (mm)
234
Schachtdiameter (mm)
45
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
79
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
79
Totale lengte (mm)
234
Schachtdiameter (mm)
45
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
79
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
8
Sleutelvierkant (mm)
35.5
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F286999
EAN
4022835831167
UBB
500513438332
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83116